Vゼム大

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68282447 品番TM-62
参考基準価格(税別)¥280 販売価格(税込) ¥274
販売価格(税別)
249

寸法:全長29mm
材質:鉄線
包装:フック付ケース(蓋:PP 容器:PS)
入数:約80本
色:ゴールド(真鍮メッキ)

入数70本入り 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする