BOSCH(ボッシュ)
BOSCH(ボッシュ)の ドリル
BOSCH(ボッシュ)の ハイスドリル
BOSCH(ボッシュ)の ハイスストレートシャンク
IXOドリルアダプター用鉄工ビット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
68283278
品番
2608577048
参考基準価格(税別)
¥800
販売価格(税込)
¥539
販売価格(税別)
¥
490
バスケットに入れる
コードレスドライバーIXOとドリルアダプターDRILL型での下穴などの穴あけができます。
用途
木工、鉄工の穴あけ
軸径(Φmm)
六角対辺6.35
全長(mm)
74
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
3×72×6.35
有効長(mm)
33
先端角度
135°
軸(mm)
位置:9
RoHS指令(10物質対応)
対応
錐径(Φmm)
3