BOSCH(ボッシュ)
BOSCH(ボッシュ)の ドリル
BOSCH(ボッシュ)の ハイスドリル
BOSCH(ボッシュ)の ハイスストレートシャンク
IXOドリルアダプター用鉄工ビット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
68283296
品番
2608577056
参考基準価格(税別)
¥1,000
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
コードレスドライバーIXOとドリルアダプターDRILL型での下穴などの穴あけができます。
用途
木工、鉄工の穴あけ
軸径(Φmm)
六角対辺6.35
全長(mm)
99
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
5×91×6.35
有効長(mm)
52
先端角度
135°
軸(mm)
位置:9
RoHS指令(10物質対応)
対応
錐径(Φmm)
5