DREMEL(ドレメル)
DREMEL(ドレメル)の ドリル
DREMEL(ドレメル)の ハイスドリル
DREMEL(ドレメル)の ハイスドリルセット
ブラッドポイントドリルビットセット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(4本)
注文コード
68283330
品番
636
参考基準価格(税別)
¥3,500
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
木材への穴あけ用アクセサリー4本入りです。チタンコーティングされたビットで、長持ちする性能です。先端に中心点付きです。全ドレメルロータリーツールで使用可能です。
用途
硬質木材、軟質木材、ラミネート、合板などへの精密な穴あけ加工
軸径(Φmm)
3.2
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
38×64×8
表面処理
チタンコーティング
RoHS指令(10物質対応)
対応
錐径(Φmm)
3、4、5、6