デスクマット 1.8mm 非転写 下敷なし

商品レビューを投稿する
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 68283375 品番 18S-09969
在庫数量:残り63点
販売価格(税込) ¥3,839
販売価格(税別)
3,490
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

非転写仕様でコピーや写真が転写しにくいです。
デスク天板を傷や汚れから防止できます。
軟質透明塩ビで筆記や捺印に適しています。

用途机での筆記作業等に。 仕様マウス非対応 材質軟質塩ビ 厚さ(mm)1.8 透明 タイプ下敷なし 寸法(幅W×奥行D)(mm)990×690 繰り返し・詰め替え対応
注意
※温度・湿度・直射日光等使用環境により、製品が若干収縮や反り上がりする場合があります。
※巻きぐせが強い場合は上から荷重をかけて頂ければ数日で軽減します。
※転写しにくい加工を施していますが、コピートナーやインク、コピー機やプリンターの種類により、まれに転写する可能性がありますのでご注意ください。
※従来ご使用のデスクマットに挟んであった書類等は、新しくコピーしなおしてから挟んでください。古いインクが移る場合があります。
※熱い湯のみ等50℃以上の物は直接デスクマットの上に置かないでください。跡がついたり変形の原因になります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デスクマット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする