CR-2800 導電性接着剤 TKペースト CR-2800 化研テック 68283827 CR-2800 導電性接着剤 TKペースト CR-2800 化研テック 68283827 CR-2800 導電性接着剤 TKペースト CR-2800 化研テック 68283827 CR-2800 導電性接着剤 TKペースト CR-2800 化研テック 68283827

導電性接着剤 TKペースト CR-2800

(2件のレビュー)
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1本(10g) 注文コード68283827 品番CR-2800
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

低温硬化の高導電性接着剤。
一液の熱硬化型エポキシ接着剤で使い勝手が良好です。
独自開発の特殊形状銀粉で良好な導電性が得られます。
耐熱性の無い部品にも使用しやすい低温硬化(90℃)。
無溶剤タイプのため、アウトガスの発生が少なく、光学部品にも影響を与えません。
シリンジ入りのため、詰め替えの手間や使い残しの無駄もありません。

用途
耐熱性の低い部材の導電接合に。
アウトガスを気にするレンズ周りの導電接合に。
大学・研究機関などの実験・試験向け小口用途に。
特性導電性 灰色 電気抵抗値6×10-3Ω・cm 保存温度(℃)-10以下 主成分エポキシ樹脂・Ag 比重2.1 硬化時間(分)60(90℃)・30(120℃) 粘度(Pa・s)30 含有量(wt%)50(銀) 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応 主なワークパーツ
取扱説明書:(0.59MB)
注意
※本品は熱反応タイプの接着剤です。作業は25℃以下で行ってください。
※工業用です。家庭用には使用しないでください。
※本品はクール便(冷凍)で発送します。納入後は速やかに冷凍庫で保管ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
離島数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100

商品説明動画

TK PASTE CR-2800 -ディスペンス性

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
68283827 CR-2800 61956714 CR-2800(1本) TKペースト 化研テック TKペースト 化研テック 1本(10g) 6,498 税込7,148 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
68283827 CR-2800 61956827 CR-2800(1箱) TKペースト 化研テック TKペースト 化研テック 1箱(10g×10本) 39,980 税込43,978 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
68283827
2021-02-23
用途:
超高真空中の微小試料の接着
教育・研究機関

超高真空中でもガスを発生せず、接着力も強力で電導性もあり、微小試料や端子の接着に使える。また、同種の接着剤に比べて値段が安くてよい。

3人が参考にしています
対象商品:
68283827
2020-05-08
用途:
半田付けのできにくいものに使用
e-プラザ逸勢 様

接着に100℃程度の過熱が1時間ほど必要なので、なかなか素人では使用できない。むづかしいものだ。

6人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-04

「電気/電子用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする