曜日別特売
TEC-10 セラミック培養栓 太陽興業 68283854

TEC-10 セラミック培養栓 太陽興業 68283854
TEC-10 セラミック培養栓 太陽興業 68283854

セラミック培養栓

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個差込上部径(Φmm)10注文コード68283854品番TEC-10
参考基準価格(税別)¥255販売価格(税込)¥274
販売価格(税別)
249

通気性、耐久性、耐熱性、強度、UP!
従来品より、機能性・安全性が格段に向上。培養実験・研究の制度を高めます。
通気部分に、セラミックを使用。三部構造のここがスゴイ!培養に適度な通気性-培養精度の向上!高い耐久性、耐熱性、強度-完全な滅菌処理が可能に!
現在流通しているゴム栓には、通気性、耐熱性はありますが、通気性にばらつきがあったり使用方法によっては通気性が無くなることもあり(試験管に強く押込む等)安全性に不安がありました。「セラミック培養栓(セラミックルーク)」は通気部分にセラミックを使用することで通気性、耐久性、耐熱性、強度が確実にアップします。
色は、内容物の識別に便利な、緑、青、白の3色展開。サイズも試験管やフラスコ用など、幅広く展開をしています。
セラミックなのに低価格を実現!加工に手間隙がかかり、ゴム栓よりもコストのかかるセラミック栓ですが、今回協力会社様のサポートで低価格が実現しました。

適合小試験管全高(mm)36上部外径(Φmm)14セラミック部径(Φmm)9×7t差込穴径(mm)7差込上部径(Φmm)10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

試験管/チューブ/栓類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする