VTX 不織布ディスク 青

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1箱(2枚) 注文コード68284554 品番P400X2マイ+BUP
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
12月17日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥980 販売価格(税込) ¥1,077
販売価格(税別)
979

溶接痕クリーニングや、焼け取り、錆び取り、目合わせなどの表面処理ができます。 ヴォルテックステクノロジーで鋭い切れ味と美しい仕上がりを同時に確保でき、クリーンボンドテクノロジーでワーク材へのレジンのこびり付きを防ぎます。

粒度P400番仕上り相当(細目) 適合材金属 用途金属の磨き上げ、ぼかし、化粧仕上げ。 付属品バックアップパッド1枚付 適合100mmディスクグラインダ用 材質不織布、集合砥粒(アルミナ)。 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000 外径×穴径(Φmm)102×16/15

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ナイロンディスクの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/480/
2023-03-03

「ディスク研磨材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする