メトラー電子てんびん ME

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68284938 品番ME2002E
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥113,200
この商品は17種類から選べます 他の種類を見る

消費電力を最大50%削減。天びんにかける電気的負荷も少ないため、長時間の使用が可能です。 内蔵分銅を搭載しており、てんびんの校正はワンタッチで簡単に行えます(内蔵分銅モデルのみ)。 個数計測や密度測定等10種類の計測アプリケーションを内蔵しており、様々な計量を容易に行えます。 衝撃・水滴・埃に対する耐性を高めた特殊ボディ構造を採用しているため、様々なシーンで使用できます。 バックライト付液晶ディスプレイにより、計量値や記号を簡単に読み取れます。暗い環境下でもご使用頂けます。 丸みを帯びた形状に加え、表面が平滑なため、簡単に清掃することができます。

ひょう量(g)2200 目量(g)0.01 計量皿寸法(mm)180×180 質量(g)3200 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×319×100 幅(mm)200 奥行(mm)319 高さ(mm)100 仕様バックライト付きのLCD、金属ベース 寸法(mm)200×319×100 タイプ外部分銅モデル 電源AC100V・50/60Hz、ACアダプタ付属 最小表示10mg インターフェースRS232 繰返し性0.01g 直線性0.02g アズワン品番61-3592-14 計量皿形状 ひょう量単位g

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「天秤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする