メトラー電子てんびん ME

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68285008 品番ME303E
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥129,200
この商品は17種類から選べます 他の種類を見る

消費電力を最大50%削減。天びんにかける電気的負荷も少ないため、長時間の使用が可能です。 内蔵分銅を搭載しており、てんびんの校正はワンタッチで簡単に行えます(内蔵分銅モデルのみ)。 個数計測や密度測定等10種類の計測アプリケーションを内蔵しており、様々な計量を容易に行えます。 衝撃・水滴・埃に対する耐性を高めた特殊ボディ構造を採用しているため、様々なシーンで使用できます。 バックライト付液晶ディスプレイにより、計量値や記号を簡単に読み取れます。暗い環境下でもご使用頂けます。 丸みを帯びた形状に加え、表面が平滑なため、簡単に清掃することができます。

ひょう量(g)320 目量(g)0.001 計量皿寸法(mm)Φ120 質量(g)4400 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×319×289 幅(mm)210 奥行(mm)319 高さ(mm)289 仕様バックライト付きのLCD、金属ベース 寸法(mm)210×319×289(風防付) タイプ外部分銅モデル 電源AC100V・50/60Hz、ACアダプタ付属 最小表示1mg インターフェースRS232 計量皿寸法(Φmm)120 繰返し性0.001g 直線性0.002g アズワン品番61-3592-11 計量皿形状 ひょう量単位g

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
68285008 ME303E 06139869 MA303E 上皿天秤 ひょう量:320g MA303シリーズ METTLER TOLEDO(メトラー・トレド) 上皿天秤 ひょう量:320g MA303シリーズ METTLER TOLEDO(メトラー・トレド) 1台 162,800 税込179,080 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「天秤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする