いなば食品
いなば食品の 食品
いなば食品の 缶詰
いなば食品の 調理/惣菜缶詰
いなば カレー グリーン
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(90g×48個)
注文コード
68285598
品番
-
参考基準価格(税別)
¥10,560
販売価格(税込)
¥7,774
販売価格(税別)
¥
7,198
バスケットに入れる
爽やかフレッシュハーブの風味が楽しめる本格的な味わい。
成分
保証:1袋100gあたりエネルギー 153kcalたんぱく質 2.8g脂質 11.1g 炭水化物 10.5g 食塩相当量 1.9g
内容量(g)
90
賞味期限
3年
カロリー(kcal)
1袋100gあたりエネルギー 153
原材料
ココナッツミルク、カレーペースト、大豆油、砂糖、鶏肉、ナンプラー(魚醤)、シュリンプペースト、酵母エキス、チキンエキス、野菜エキス、食塩/増粘剤(加工デンプン)、調味料(アミノ酸等)、(一部にえび・大豆・鶏肉を含む)
アレルギー
えび、大豆、鶏肉