いなば食品
いなば食品の 食品
いなば食品の 缶詰
いなば食品の 調理/惣菜缶詰
いなば カレー バターチキン
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(90g×48個)
注文コード
68285616
品番
-
参考基準価格(税別)
¥10,560
販売価格(税込)
¥7,774
販売価格(税別)
¥
7,198
バスケットに入れる
トマトの酸味とバターのまろやかさ。インド風カレー。
成分
保証:1袋100gあたりエネルギー 150kcalたんぱく質 2.9g脂質 10.9g炭水化物 10.0g食塩相当量 1.8g
内容量(g)
90
賞味期限
3年
カロリー(kcal)
1袋100gあたりエネルギー 150
原材料
ココナッツミルク、玉ねぎ、カレーペースト、トマトペースト、砂糖、大豆油、鶏肉、バター、カレー粉、食塩、唐辛子、野菜エキス/増粘剤(加工デンプン)、調味料(アミノ酸等)、(一部に乳成分・大豆・鶏肉を含む)
アレルギー
乳、大豆、鶏肉