いなば食品
いなば食品の 食品
いなば食品の 缶詰
いなば食品の 調理/惣菜缶詰
いなば カレー ビーフ入り
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(90g×48個)
注文コード
68285625
品番
-
参考基準価格(税別)
¥10,560
販売価格(税込)
¥7,774
販売価格(税別)
¥
7,198
バスケットに入れる
たっぷりの玉ねぎにビーフのうま味でコク深い味わい。
成分
保証:100gあたりエネルギー 134kcalたんぱく質 2.8g脂質 8.9g炭水化物 10.6g食塩相当量 2.0g
内容量(g)
90
賞味期限
3年
カロリー(kcal)
100gあたりエネルギー 134
原材料
玉ねぎ、ココナッツミルク、大豆油、カレーペースト、砂糖、牛肉、トマトペースト、カレー粉、食塩、みそ、醤油、酵母エキス、唐辛子、野菜エキス/増粘剤(加工デンプン)、調味料(アミノ酸等)、カラメル色素、(一部に小麦・大豆・牛肉を含む)
アレルギー
小麦、牛肉、大豆