いなば食品
いなば食品の 食品
いなば食品の 缶詰
いなば食品の 調理/惣菜缶詰
いなば ツナコーン
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(75g×48個)
注文コード
68285641
品番
-
参考基準価格(税別)
¥10,800
販売価格(税込)
¥9,286
販売価格(税別)
¥
8,598
バスケットに入れる
サラダに便利なツナとコーンが一緒になりました。かつおフレークとスーパースイート種コーン使用。彩りを活かしたメニューに便利です。
成分
保証:75g当り エネルギー92kcal たんぱく質8.0g 脂質4.7g 炭水化物4.7g 食塩相当量0.8g
内容量(g)
75
賞味期限
3年
カロリー(kcal)
75g当り 92
原材料
かつお、スイートコーン、大豆油、食塩、野菜エキス/調味料(アミノ酸等)
アレルギー
大豆