いなば食品
いなば食品の 食品
いなば食品の 缶詰
いなば食品の 調理/惣菜缶詰
いなば とりささみフレーク
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(70g×48個)
注文コード
68285650
品番
-
参考基準価格(税別)
¥8,880
販売価格(税込)
¥7,774
販売価格(税別)
¥
7,198
バスケットに入れる
しっとりとした鶏ささみを、野菜スープで味付けし、ヘルシーに仕上げました。糖質ゼロで身体にも嬉しい。国産。ほぐしてあるのでサラダのトッピングなどにも。
成分
保証:1缶(70g)当り(液汁を含む) エネルギー42kcal、たんぱく質10.0g、脂質0.2g、炭水化物0.1g-糖質0.1g-食物繊維0g、食塩相当量1.0g
内容量(g)
70
賞味期限
3年
カロリー(kcal)
42
原材料
鶏肉(国産)、野菜スープ、食塩/調味料(アミノ酸等)、pH調整剤、(一部に鶏肉を含む)
アレルギー
鶏肉