いなば食品
いなば食品の 食品
いなば食品の 缶詰
いなば食品の 調理/惣菜缶詰
いなば とりレバー たれ味
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(65g×48個)
注文コード
68285659
品番
-
参考基準価格(税別)
¥7,680
販売価格(税込)
¥7,234
販売価格(税別)
¥
6,698
バスケットに入れる
新鮮な国産鶏を使用しており、しっとりとした食感が魅力の商品です。レバーの濃厚な旨味がお酒によく合う一品となっており、一人分のおつまみとしてぴったりの商品に仕上がっております。
成分
保証:(1缶65gあたり)エネルギー60kcal たんぱく質 9.9g 脂質2.0g 炭水化物6.8g 食塩相当量1.0g
内容量(g)
65
賞味期限
3年
カロリー(kcal)
84
原材料
鶏肝(国産)砂糖、醤油、醸造調味料、リンゴ果汁、しょうが、チキンエキス、塩こうじ、食塩/増粘剤(加工でんぷん、増粘多糖類)、調味料(アミノ酸等)pH調整剤、カラメル色素、(一部に小麦・大豆・鶏肉・りんごを含む)
アレルギー
小麦、大豆、鶏肉、りんご