いなば食品
いなば食品の 食品
いなば食品の 缶詰
いなば食品の 調理/惣菜缶詰
いなば とり照りやき風
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(75g×48個)
注文コード
68285668
品番
-
参考基準価格(税別)
¥10,560
販売価格(税込)
¥9,718
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
鶏肉スライスをてりやき風のタレでしあげました。
成分
保証:(75g当り) エネルギー130kcal、たんぱく質11.3g、脂質6.4g、炭水化物6.7g、食塩相当量1.1g
内容量(g)
75
賞味期限
3年
カロリー(kcal)
75g当り:130
原材料
鶏肉、砂糖、しょうゆ、大豆油、食塩/増粘剤(加工デンプン、グァーガム)、調味料(アミノ酸等)、(一部に小麦・大豆・鶏肉を含む)
アレルギー
小麦、大豆、鶏肉