いなば食品
いなば食品の 食品
いなば食品の 缶詰
いなば食品の 調理/惣菜缶詰
いなば やきとり塩味
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(16個)
注文コード
68285686
品番
-
参考基準価格(税別)
¥8,640
販売価格(税込)
¥8,638
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
鶏肉の旨味を塩こうじで引き出しました。そのままおつまみにも、麺類のトッピング、炒め物などにも便利です。
成分
保証:(65g当り) エネルギー75kcal、たんぱく質7.5g、脂質4.4g、炭水化物1.6g、食塩相当量1.1g
内容量(g)
65
賞味期限
3年
カロリー(kcal)
65g当り:75
原材料
鶏肉(国産)、たまねぎ、食塩、砂糖、醤油、塩こうじ、ごま油、レモン果汁、香味油、ガーリックエキス/増粘剤(加工デンプン、増粘多糖類)、調味料(アミノ酸等)、PH調整剤、香辛料抽出物、(一部に小麦・大豆・鶏肉・ごまを含む)
アレルギー
小麦、大豆、鶏肉、ごま