いなば食品
いなば食品の 食品
いなば食品の 缶詰
いなば食品の 調理/惣菜缶詰
いなば ライトツナフレーク減塩まぐろ油漬
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(70g×48個)
注文コード
68285738
品番
-
参考基準価格(税別)
¥17,280
販売価格(税込)
¥18,338
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
鮮度にこだわったきはだまぐろ原料を油漬・減塩タイプに仕上げました。 塩分は控えたいけれど薄味がついているのがお好みの方に適切です。
成分
保証:1缶70g当り エネルギー191kcal、たんぱく質13.6g、脂質15.1g、炭水化物0.1g、食塩相当量0.4g、カリウム154mg
内容量(g)
70
賞味期限
3年
カロリー(kcal)
191
原材料
きはだまぐろ(輸入または国産)、大豆油、野菜スープ、食塩/調味料(アミノ酸等)、(一部に大豆を含む)
アレルギー
大豆