キタジマ
キタジマの 物品棚/収納用品
キタジマの 軽・中量棚
キタジマの 軽・中量棚本体(単体)
スマートラック
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全147種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
68287259
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,378
販売価格(税別)
¥
5,798
バスケットに入れる
圧倒的なサイズバリエーション!支柱の片方の穴が少なく、穴を小さくしたスマートなスチールラックです。
色
ブラック
用途
設置場所に合わせてサイズが選べます。
高さ(mm)
485
奥行(mm)
300
間口(mm)
600
耐荷重(kg/段)
40
グリーン購入法
適合
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
600×300×485
総耐荷重(kg)
80
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
沖縄地方
数量1につき
¥
8,000
/
税込
¥
8,800
離島
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000