デジタル温度計(センサ付)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68287756 品番TM311N
参考基準価格(税別)¥12,800 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

手のひらに収めてボタン操作ができる、コンパクトサイズです。

測定範囲(℃)-200〜1372 付属品K熱電対ビーズ型センサ(1本)(90cm) 寸法(mm)52×35×126 質量(g)160 電源006P(9V)電池×1(付属) 精度±(0.1%rdg±0.5℃)(23℃±5℃) 分解能0.1℃(999.9℃以下)、1℃(その他) 機能データホールド、最高・最低値表示

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする