用途温度・湿度チェック
仕様【データ保護機能】電源が切れても新しい測定条件を設定しないかぎり測定データを保持できる
オプション壁面アタッチメント(AT-150S)
測定範囲温度/-40℃ 〜 80℃ ・ 湿度/0% 〜 99%RH
容量【記録】温度/16000件 ・ 湿度/16000件
電源コイン形リチウム電池(CR2477) 1個
対応OSBluetooth通信(5.0 Bluetooth Low Energy) iOS 16.6以降、Android 8.0以降
測定精度温度/±0.3℃(-10℃ 〜 50℃) ±0.5℃(-40℃ 〜 -10℃/50℃ 〜 80℃) ・ 湿度/±5%(5℃ 〜 45℃)
センサー温度/サーミスタ ・ 湿度/静電容量型
測定対象温度・湿度
インターフェースNFC通信(SONY製 RC-S300/S1 Windows OSで使用してください)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×15×34
電池寿命約1年(ご利用条件により電池寿命は異なります)
防水仕様IP67(水深1mの水中に30分間つけても機器に影響を受けない)
記録間隔1〜255分間隔 ・ 1〜60秒間隔
測定分解能温度/0.1℃ ・ 湿度/1%
通信距離(m)約10(見通しによる距離であり、障害物及び温度や電磁環境により短くなる事が有る)