NFC・Bluetooth通信 温度・衝撃データロガー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68287899 品番KT-195DX
参考基準価格(税別)¥41,800 販売価格(税込) ¥41,778
販売価格(税別)
37,980

温度管理に加え、衝撃も記録できる、NFCとBluetooth対応の二刀流データロガーです。NFCでは読み取りリーダーやスマートフォンをかざすだけでスピーディーにデータを取得し、現場での作業を簡単に。Bluetoothを使えば、離れた場所からでもリアルタイムで温度を確認でき、複数ロガーの同時管理や遠隔操作にも対応します。
「機内モード」を搭載しており、航空機輸送や電波制限のある環境で使用可能。また、海外輸送に必要な各種証明書を取得済みで、安心してご利用いただけます。スマートフォン、タブレット、パソコンなど用途に合わせたデータ閲覧ができ、シンプルな操作で、効率的な温度管理を実現する一台です。

用途温度・衝撃チェック オプション壁面アタッチメント(AT-150S) 測定範囲温度/-40℃ 〜 80℃ ・ 衝撃/3G 〜 125G 容量【記録】温度/16000件 ・ 衝撃/16000件(x,y,z 各軸) 電源コイン形リチウム電池(CR2477) 1個 対応OSBluetooth通信(5.0 Bluetooth Low Energy) iOS 16.6以降、Android 8.0以降 測定精度温度/±0.3℃(-10℃ 〜 50℃) ±0.5℃(-40℃ 〜 -10℃/50℃ 〜 80℃) ・ 衝撃/±15% センサー温度/サーミスタ ・ 衝撃/加速度センサ 測定対象温度 ・ 衝撃 インターフェースNFC通信(SONY製 RC-S300/S1 Windows OSで使用してください) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×15×34 電池寿命約4カ月(通信頻度、ご利用条件により電池寿命は異なります) 防水仕様IP67(水深1mの水中に30分間つけても機器に影響を受けない) 記録間隔温度/1〜255分間隔 ・ 1〜60秒間隔 ・ 衝撃/リアルタイム方式 測定分解能温度/0.1℃ ・ 衝撃/1G 通信距離(m)約10(見通しによる距離であり、障害物及び温度や電磁環境により短くなる事が有る)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温度計・温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする