メイン画像

JW-UD61C(W) 6.0kg全自動洗濯機 Haier(ハイアール) 68287935 JW-UD61C(W) 6.0kg全自動洗濯機 Haier(ハイアール) 68287935 JW-UD61C(W) 6.0kg全自動洗濯機 Haier(ハイアール) 68287935 JW-UD61C(W) 6.0kg全自動洗濯機 Haier(ハイアール) 68287935

6.0kg全自動洗濯機

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード68287935 品番JW-UD61C(W)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥63,778
販売価格(税別)
57,980

DCインバーターモーターを採用し低騒音化を実現した全自動洗濯機です。洗い時34db、脱水時でも38dbと大変静か。赤ちゃんがいるご家庭でも安心して洗濯いただけます。
高濃度の洗剤液を繊維の隅々まで浸透させることで、汚れ浮きを効率化。3Dウイングパルセーターがつくる強力ならせん状水流とチェッカードタンクでもみ洗いし、衣類を傷めずしっかりと洗い上げます。
「お急ぎ」コースや「しわ脱水ケア」などお好みの仕上がりを選べる多彩なコースで忙しい毎日のお洗濯をサポートします。

仕様コース:標準、ジェルボール、お急ぎ、香アップ、白さ追求、洗えるスーツ、除菌、槽洗浄(1.2.3) その他槽ステンレス、排水方向:左右、毛布洗い:2.1kg以下、槽風乾燥、3Dウイングパルセーター、予約タイマー、チャイルドロック、ふたロック 質量(kg)27.5 モーターDCインバーターモーター 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)総合:526×500×895(給・排水ホース含む)※実際の据え付け時にはボディ+排水ホース+設置のスペースが必要です 消費電力(W)(50/60Hz)230/230 電源電圧(V)単相100(50/60Hz) 運転音(dB)洗い時:34/34(50Hz/60Hz)、脱水時:38/38(50Hz/60Hz) 適合寸法(mm)防水パン(内寸):490×500以上※防水パンの内寸が540以上であっても、左右の内寸が小さい場合はトラップが洗濯機の下に位置する場合があります。 水量(L)12〜47(5段階水位)、標準使用水量:91
注意
※配送は車上渡しになります。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配線・設置は対応しておりません。再配達の場合は費用が発生する場合がございます。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥7,500 / 税込 ¥8,250
北海道地方数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗濯機/洗濯乾燥機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする