NSTR-033 スマートラック キタジマ 68288214 NSTR-033 スマートラック キタジマ 68288214 NSTR-033 スマートラック キタジマ 68288214 NSTR-033 スマートラック キタジマ 68288214 NSTR-033 スマートラック キタジマ 68288214

スマートラック

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 間口(mm)600 奥行(mm)200 ホワイト 注文コード68288214 品番NSTR-033
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別)
4,298
この商品は間口・奥行・色など195種類から選べます 他の種類を見る

圧倒的なサイズバリエーション!支柱の片方の穴が少なく、穴を小さくしたスマートなスチールラックです。

ホワイト 用途設置場所に合わせてサイズが選べます。 高さ(mm)450 奥行(mm)200 間口(mm)600 耐荷重(kg/段)40 棚段数2 グリーン購入法適合 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)600×200×450 総耐荷重(kg)80

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600
沖縄地方数量1につき ¥8,000 / 税込 ¥8,800
離島数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする