キタジマ
キタジマの 物品棚/収納用品
キタジマの 軽・中量棚
キタジマの 軽・中量棚本体(単体)
スマートラック
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
間口(mm)
700
奥行(mm)
200
色
ホワイト
注文コード
68288230
品番
NSTR-043
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,717
販売価格(税別)
¥
4,288
バスケットに入れる
この商品は
間口・奥行・色
など
195
種類から選べます
他の種類を見る
圧倒的なサイズバリエーション!支柱の片方の穴が少なく、穴を小さくしたスマートなスチールラックです。
色
ホワイト
用途
設置場所に合わせてサイズが選べます。
高さ(mm)
450
奥行(mm)
200
間口(mm)
700
耐荷重(kg/段)
40
棚段数
2
グリーン購入法
適合
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
700×200×450
総耐荷重(kg)
80
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
沖縄地方
数量1につき
¥
8,000
/
税込
¥
8,800
離島
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000