VAISALA(ヴァイサラ)
VAISALA(ヴァイサラ)の 環境測定(自然環境/安全環境)
VAISALA(ヴァイサラ)の 温度計・温湿度計
VAISALA(ヴァイサラ)の 温湿度計・熱中対策温湿度計
デジタル温湿度計
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
返品不可
31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
タイプ
センサ・指示計一体型
注文コード
68288404
品番
HM40A1AA
参考基準価格(税別)
¥115,000
販売価格(税込)
¥120,780
販売価格(税別)
¥
109,800
バスケットに入れる
この商品は
タイプ
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
持ち運びに便利なハンディタイプの温湿度計です。 指示値が安定したことが一目でわかるグラフ表示機能付です。
測定範囲
温度:-10〜60℃、湿度:0〜100%RH
寸法(mm)
72×44×238
質量(g)
230
タイプ
センサ・指示計一体型
電源
単3電池×2(付属)
精度
温度:±0.2℃(0〜40℃)、湿度:±1.5%RH(0〜90%RH)、±2.5RH(90〜100%)(0〜40℃)
機能
多言語対応、ホールド機能、グラフ表示機能、バックライト