デジタル温湿度計

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可 31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 タイプセパレート型 注文コード68288413 品番HM40B1AA
参考基準価格(税別)¥140,000 販売価格(税込) ¥153,780
販売価格(税別)
139,800
この商品はタイプなど2種類から選べます 他の種類を見る

持ち運びに便利なハンディタイプの温湿度計です。 指示値が安定したことが一目でわかるグラフ表示機能付です。

測定範囲温度:-10〜60℃、湿度:0〜100%RH 寸法(mm)(本体)72×44×155、(センサ)213(コード1.2m) 質量(g)(本体)330 タイプセパレート型 電源単3電池×2(付属) 精度温度:±0.2℃(0〜40℃)、湿度:±1.5%RH(0〜90%RH)、±2.5RH(90〜100%)(0〜40℃) 機能多言語対応、ホールド機能、グラフ表示機能、バックライト

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温湿度計・熱中対策温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする