ポケットサイズ温湿度データロガー

商品レビューを投稿する
21日以内出荷返品不可 21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 68288517 品番 HN-CHTR
参考基準価格(税別)¥40,300 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980

測定範囲が0〜100%RHと幅広い温湿度計です。 一体型・分離型・プローブ型から用途に合わせて選べます。

測定範囲温度:-40〜80℃、湿度:0〜100%RH 寸法(mm)64×32×113 タイプ分離型(Φ12×40mm) 電源単3電池×2、ACアダプタ(別売) コード長さ(m)1.5 機能相対湿度・露点温度表示、上下限アラーム設定、マニュアル・インターバル収録、積算基準温度、積算方向、オートパワーオフ 通信方式シリアル通信(RS-232C) メモリー温湿度最大各8000データ 動作環境-10〜50℃ 記録間隔連続、1〜60分(1分間隔にて設定可能)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温度計・温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする