SMC
SMCの 産業用ロボット
SMCの 電動アクチュエータ
SMCの スライダータイプ
LEMC Series 電動アクチュエータ/薄形スライダタイプ カムフォロアガイド形
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68288940
品番
LEMC32LT-500-S1C5171
参考基準価格(税別)
¥142,020
販売価格(税込)
¥153,780
販売価格(税別)
¥
139,800
バスケットに入れる
ストローク(mm)
500
寸法(mm)
相当リード:48
取付
ねじ取付形
サイズ
32
長さ(m)
I/Oケーブル:1.5
プロトコル
通信:パラレル入力(NPN)
RoHS指令(10物質対応)
対応
モータ配置
対称、上側折返し
アクチュエータケーブル長さ(m)
1.5
モータオプション
ロックなし