ブラウン
ブラウンの キッチン/調理家電
ブラウンの その他調理家電
ブラウンの ミキサー/ジューサー/ブレンダー/ミル
BRAUN マルチクイック 5
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68289141
品番
MQ50220M
参考基準価格(税別)
¥10,800
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
毎日のお料理にうれしい、1台6役
用途
離乳食初期のすりつぶしや、副菜のきざみ、少量のソース・ドレッシング作りまで幅広く対応
付属品
本体(モーター部分)、ブレンダー、離乳食ブレンダー、350mlチョッパー(カッター)、泡だて器、専用計量カップ、離乳食ブレンダー専用計量カップ、専用スパチュラ
質量(g)
775
消費電力(W)
400
本体寸法(mm)
70×70×400
電圧(V)(50/60Hz)
AC100
回転数
13,800回
定格時間
ブレンダー・離乳食ブレンダー60秒、泡だて器180秒、350mlチョッパー30秒
取扱説明書:
(0.86MB)
商品説明動画
参考になった