BRAUN マルチクイック 5 Pro

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68289150 品番MQ55757M
参考基準価格(税別)¥15,800 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

25段階スピード調節

用途スライス・せん切り・おろしまで、まとめて時短 付属品本体(モーター部分)、ブレンダー、ミニフードプロセッサー(カッター、アイス用カッター)、サイズコントロールチョッパー(みじん切り用ディスク、粗みじん切り用ボウル)、両面スライサー、せん切りディスク、両面おろしディスク、泡だて器、専用計量カップ、専用スパチュラ 質量(g)775 消費電力(W)400 本体寸法(mm)70×70×400 電圧(V)(50/60Hz)AC100 回転数13,800回 定格時間ブレンダー60秒、泡だて180秒、サイズコントロールチョッパー カッター・みじん切りディスク使用時60秒
取扱説明書:(0.78MB)

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他調理家電」にはこんなカテゴリがあります

シェアする