BRAUN マルチクイック9

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68289159 品番MQ9197XLJ
参考基準価格(税別)¥39,800 販売価格(税込) ¥42,878
販売価格(税別)
38,980

固形や繊維質のある素材にも強く、下処理の手間もなく時短に

用途500Wハイパワーモーターが、硬い食材も一気に撹拌 付属品本体(モーター部分)、アクティブブレードシャフト、マッシャー、マルチウィスクビーター、フードプロセッサー(2.0L)(カッター、刃ツールx3種、ダイサー、こねベラ)、500mlチョッパー(カッター、アイスカッター、おろしディスク)、専用計量カップ(蓋付)、専用スパチュラ、専用スタンド 質量(g)1030 消費電力(W)500 本体寸法(mm)65×70×410 電圧(V)(50/60Hz)AC100 回転数12,800回 定格時間ブレンダー120秒、マッシャー60秒、マルチウィスクビーター240秒、500mlチョッパー カッター使用時60秒、500mlチョッパー おろしディスク使用時120秒、フードプロセッサー(2.0L)60秒
取扱説明書:(0.89MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他調理家電」にはこんなカテゴリがあります

シェアする