サーモレコーダーミニ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 68289192 品番 RT-23S
参考基準価格(税別)¥14,000 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

赤外線通信によるデータ吸い上げができます。 警報監視機能付です。 アジャストメント機能など、機能が充実しています。

付属品- 適合機種(親機)サーモレコーダーミニベース(RT-21B/22B/23B)、サーモコレクター(RTC-11/10/21/20) 寸法(mm)47×19×62 質量(g)54 タイプ内部センサ 電源リチウム電池(LS14250)×1(付属)(CR2使用) 測定項目温度1ch(内蔵) 精度平均±0.5℃ センサーサーミスタ 分解能0.1℃ 温度測定範囲(℃)-40〜80 インターフェース光通信(独自プロトコル)、赤外線通信(IrPHY1.2省電力方式相当) メモリー16000データ 記録モードエンドレス、ワンタイム 防水性IP67(防浸形) 記録間隔1、2、5、10、15、20、30秒、1、2、5、10、15、20、30、60分(15通りから選択)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温度計・温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする