※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
トーエイライト
トーエイライトの 体育/運動会/スポーツイベント用品
トーエイライトの 体育/スポーツ用品
トーエイライトの 体操/トレーニング
移動式フィルムミラー
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
材質
ミラー面:ポリエステル、枠:アルミ、脚部:スチール
注文コード
68289719
品番
T2831
参考基準価格(税別)
¥119,200
販売価格(税込)
¥120,780
販売価格(税別)
¥
109,800
バスケットに入れる
この商品は
材質
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
軽い・割れない・よく映る。万一、倒れた場合にも、割れて飛散する心配がありません。15mm枠を採用し並べた際に違和感を感じにくい構造になっています。
仕様
キャスター4cm
材質
ミラー面:ポリエステル、枠:アルミ、脚部:スチール
質量(kg)
8.7
寸法(cm)
幅90.6×高さ199×奥行45.5、ミラー寸法:90.6×180.6
注意
※フィルムミラー使用上のご注意:鏡面の汚れは、製品同送のメンテナンスクロスを使用し、水かガラスクリーナーでお拭きください。タオル類は鏡面にキズがつきますのでさけてください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
3,250
/
税込
¥
3,575
北海道地方
数量1につき
¥
3,250
/
税込
¥
3,575
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません