ケニス
ケニスの 加熱・冷却・クーラーボックス
ケニスの 温度/湿度管理機器
温度調節器(メックサーモ)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68289838
品番
MEC-2
参考基準価格(税別)
¥16,800
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
据え置き・壁掛けどちらにも使えるコンセント付温調器です。
寸法(mm)
75×70×120
容量
(最大制御)AC100V・10A
電源
AC100V・50/60Hz
温度範囲(℃)
50〜200
制御方式
ON/OFF、2位置制御
精度
(設定)FS±2%
センサー
サーミスタ(Φ4×250mm)SUS304