DG2N-100 デジタル温度コントローラ 八光電機 68289987

デジタル温度コントローラ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68289987 品番DG2N-100
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥28,900
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ヒーターと電源をつなぎ、センサを入れるだけで温度コントロールができます。 操作スイッチは上昇スイッチと下降スイッチのみで、温度設定後は自動的に温度制御されます。 電源プラグは100Vタイプにのみ付属しています。200Vタイプには電源プラグは付属していません。 止め金具により固定、または吊り下げても使用できます。

寸法(mm)66×210×33 質量(g)500 制御方式ON/OFF制御 精度±(1%F.S.+2.5℃) センサーK熱電対(付属) 表示範囲-9〜800℃ 使用環境5〜40℃(湿度85%以下)ただし結露しないこと 最大負荷(kW)1.5(抵抗負荷) 温度設定範囲(℃)0〜750 入力電圧100V(50/60Hz)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
68289987 DG2N-100 34563006 DGC1151 デジタルファインサーモ DG2N 八光電機 デジタルファインサーモ DG2N 八光電機 1個 28,980 税込31,878 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「加熱・冷却・クーラーボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする