日油技研工業
日油技研工業の 環境測定(自然環境/安全環境)
日油技研工業の 温度計・温湿度計
日油技研工業の 温度管理テープ・ラベル・スチック
サーモラベル(R) 3E(不可逆性)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(20枚)
変色温度(℃)
50-60-70
注文コード
68290048
品番
3.00E-50
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,600
この商品は
変色温度
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
3点表示の不可逆性示温ラベルです。「サーモラベル」は日油技研工業株式会社の登録商標です。
変色温度(℃)
50-60-70
変色
赤-緑-赤橙(原色:白)
寸法(mm)
15×30
精度(℃)
±2
示温部寸法(mm)
Φ5