※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
トーエイライト
トーエイライトの 体育/運動会/スポーツイベント用品
トーエイライトの 体育/スポーツ用品
トーエイライトの 体操/トレーニング
スポーツ軽量連結マットDX90
商品レビューを投稿する
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
26日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
色
黄
注文コード
68290121
品番
H7485Y
参考基準価格(税別)
¥19,900
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
この商品は
色・付属品
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
マット運動、床運動、ストレッチマット等幅広くご使用頂けます。
仕様
裏面すべり止め付
材質
外被:抗菌ターポリン(抗菌・防炎加工済)、芯材:ポリエチレンフォーム
質量(kg)
2
色
黄
寸法(cm)
幅90×長さ90×厚さ4
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません