卓上型pH計 LAQUA

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 測定範囲【pH】0.000〜14.000(校正点5)、【mV(ORP)】-1999.9〜1999.9、【温度】0.0〜100.0℃、【イオン】0.00〜999μg/L(mol/L) セット内容本体のみ 注文コード68290294 品番F-72
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥210,000
この商品は測定範囲・セット内容など24種類から選べます 他の種類を見る

大画面タッチパネル搭載タッチパネルによる直感的な操作と測定値が大画面で見やすい従来にはない新しいデザインを採用したpH計です。測定中もデジタル・グラフ・アナログ表示を左右にスライドさせる事で確認することができます。 フリーアーム式電極スタンド独立型のフリーアーム式電極スタンドは上下・左右、自由自在に動かすことができます。またオプションで大型ビーカーにも対応したロングタイプもございます。 高精度で使いやすい電極付属の電極は高速応答で安定性のある電極です。素早く正確な測定が可能です。 F-71/74BWモノクロ液晶表示のスタンダードタイプの学生実験向けです。 F-72/73/74カラー液晶表示でナビゲーション機能を搭載。パソコンと簡単接続ができ、USBメモリにも対応しています。また、1台で2項目を同時測定・表示も行えます(F-72を除く)。F-74は第十六改正日本薬局方の導電率測定に対応しています。 NAVI ナビゲーション機能 2CH 2チャンネル測定 USB USBメモリ対応 PC PC接続対応(USB) PRT プリンタ出力対応

測定範囲【pH】0.000〜14.000(校正点5)、【mV(ORP)】-1999.9〜1999.9、【温度】0.0〜100.0℃、【イオン】0.00〜999μg/L(mol/L) 分解能【pH】0.01/0.001、【mV(ORP)】0.1(再現性±0.1mV±1digit)、【温度】0.1℃、【イオン】有効数字3桁 付属品クリックマニュアル、標準電極スタンド、ACアダプタセット、本体カバー セット内容本体のみ 高さ(mm)(スタンド)338 質量(g)700 電源AC100〜240V・50/60Hz 測定項目pH/ORP/イオン 本体寸法(mm)170×73×14 測定方式ガラス電極法、イオン電極法 チャンネル数1ch 機能PC接続対応、プリンタ出力対応、セキュリティ機能、ナビゲーション機能、USBメモリ対応 メモリー2000
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※()で書類付きと記載された品番にのみ該当する書類が付属します。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする