HORIBA
HORIBAの 水質検査・土壌検査関連(pH等)
HORIBAの pH計/導電率計/標準液
HORIBAの 本体
卓上型pHメーター LAQUA
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68290312
品番
F-72M
参考基準価格(税別)
¥275,000
販売価格(税込)
¥296,780
販売価格(税別)
¥
269,800
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
タッチパネルによる直感的な操作とナビ機能付です。
用途
種々サンプルのpH(水質)測定に。
付属品
クリックマニュアル、標準電極スタンド、ACアダプタセット、本体カバー
セット内容
本体、マイクロToupH電極(9618-10D)、pH標準液セット(101-S)
測定範囲
【pH】0.000〜14.000(校正点5)、【mV(ORP)】-1999.9〜1999.9、【温度】0.0〜100.0℃、【イオン】0.00〜999μg/L(mol/L)
高さ(mm)
(スタンド)338
質量(g)
700
電源
AC100〜240V・50/60Hz
測定項目
pH/ORP/イオン
本体寸法(mm)
170×73×14
測定方式
ガラス電極法、イオン電極法
チャンネル数
1ch
分解能
【pH】0.01/0.001、【mV(ORP)】0.1(再現性±0.1mV±1digit)、【温度】0.1℃、【イオン】有効数字3桁
機能
PC接続対応、プリンタ出力対応、セキュリティ機能、ナビゲーション機能、USBメモリ対応
メモリー
2000
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※()で書類付きと記載された品番にのみ該当する書類が付属します。
※標準付属している電極は、pH測定用です。酸化還元電位(ORP)、イオン、電気伝導率を測定する場合は、別途ご購入ください。