卓上型pH計 LAQUA

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 測定範囲【TDS】0.01mg/L〜1000g/L 測定範囲(pH)0〜14 測定範囲(mS/cm)0.000〜199.9(セル定数100m-1)、0.000〜19.99(セル定数10m-1)、0.000〜1999(セル定数1000m-1) 測定範囲(mV)±1999.9 測定範囲(g/L)0.00〜999(イオン) セット内容ロングToupH電極セット(本体+ロング電極スタンド+ACアダプタ+9680S-10D+pH標準液セット101-S) 注文コード68290398 品番F-74L
参考基準価格(税別)¥434,500 販売価格(税込) ¥471,900
販売価格(税別)
429,000
この商品は測定範囲・セット内容など24種類から選べます 他の種類を見る

大画面タッチパネル搭載タッチパネルによる直感的な操作と測定値が大画面で見やすい従来にはない新しいデザインを採用したpH計です。測定中もデジタル・グラフ・アナログ表示を左右にスライドさせる事で確認することができます。 フリーアーム式電極スタンド独立型のフリーアーム式電極スタンドは上下・左右、自由自在に動かすことができます。またオプションで大型ビーカーにも対応したロングタイプもございます。 高精度で使いやすい電極付属の電極は高速応答で安定性のある電極です。素早く正確な測定が可能です。 F-71/74BWモノクロ液晶表示のスタンダードタイプの学生実験向けです。 F-72/73/74カラー液晶表示でナビゲーション機能を搭載。パソコンと簡単接続ができ、USBメモリにも対応しています。また、1台で2項目を同時測定・表示も行えます(F-72を除く)。F-74は第十六改正日本薬局方の導電率測定に対応しています。 NAVI ナビゲーション機能 2CH 2チャンネル測定 USB USBメモリ対応 PC PC接続対応(USB) PRT プリンタ出力対応

測定範囲【TDS】0.01mg/L〜1000g/L 分解能【pH】0.01/0.001、【mV(ORP)】0.1(再現性±0.1mV±1digit)、【温度】0.1℃、【イオン】有効数字3桁 付属品クリックマニュアル、標準電極スタンド、ACアダプタセット セット内容ロングToupH電極セット(本体+ロング電極スタンド+ACアダプタ+9680S-10D+pH標準液セット101-S) 高さ(mm)(スタンド)338 質量(g)500 電源AC100〜240V・50/60Hz 測定項目pH/ORP/イオン/電気伝導率/電気抵抗率/塩分/全溶存固形物量/温度 本体寸法(mm)170×73×14 測定範囲(pH)0〜14 測定方式イオン電極法(イオン)、交流2電極法(電気伝導率)、電気伝導率換算(塩分・電気抵抗率・TDS) 表示カラー液晶タッチパネル 付属電極9680S-10D チャンネル数2 アナログ出力可能 表示分解能【イオン】有効数字3桁【電気伝導率・電気抵抗率】0.05%F.S.【塩分】0.01PPT(0.001%)【TDS】0.01mg/L 精度(pH)±0.001(±1digit) 精度(℃)±0.1(±1digit) プリンタ出力あり(GLP、GMP 対応) 温度補償自動/手動 分解能(℃)0.1 pHガラス電極法 機能PC接続対応、プリンタ出力対応、セキュリティ機能、ナビゲーション機能、2チャンネル測定、USBメモリ対応、第十六改正日本薬局方対応アプリ搭載 メモリー2000 校正5点(pH)、塩分濃度校正有り 測定範囲(mS/cm)0.000〜199.9(セル定数100m-1)、0.000〜19.99(セル定数10m-1)、0.000〜1999(セル定数1000m-1) 表示範囲【pH】-2.00〜20.00【ORP】±1999.9mV【イオン】0.00μg/L〜999g/L(mol/L)【電気伝導率】セル定数100m-1:0.000mS/m〜19.99S/m、セル定数10m-1:0.0μS/m〜1.999S/m、セル定数1000m-1:0.00mS/m〜199.9S/m【塩分】0.00〜80.00PPT(0.000%〜8.000%)【電気抵抗率】セル定数100m-1:0.00Ω・m〜199.9kΩ・m、セル定数10m-1:0.0Ω・m〜1.999MΩ・m、セル定数1000m-1:0.000Ω・m〜19.99kΩ・m【TDS】0.01mg/L〜1000g/L 繰返し性±0.1mV±1digit(ORP)、±0.5%F.S.±1digit(イオン・電気伝導率・電気抵抗率) 液絡部セラミック 塩分濃度範囲(%)0.000〜8.000 使用周囲温度(℃)0〜45、0〜100(電極) 消費電力(VA)9.8 抵抗0.00Ω・m〜199.9kΩ・m(セル定数100m-1)、0.0Ω・m〜1.999MΩ・m(セル定数10m-1)、0.000Ω・m〜19.99kΩ・m(セル定数1000m-1) 表示範囲(℃)-30.0〜130.0 測定範囲(mV)±1999.9 測定温度範囲(℃)0.0〜100.0 標準液セットの選択101-S PC接続RS-232C/USB 内部液#300 分解能(pH)0.01/0.001 防水防水構造(9680S-10D) 校正証明書なし 分解能(mV)0.1 測定範囲(g/L)0.00〜999(イオン)
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※()で書類付きと記載された品番にのみ該当する書類が付属します。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする