分解能0.001/0.1pH、1mV、0.1℃
付属品電極LE438
寸法(mm)227×147×70
質量(g)630
電源100〜240V・50/60Hz、12VDC
測定項目pH・mV
精度1(mV)
測定範囲(pH)-2〜16
本体質量(kg)0.63
再現性pH/±0.01pH、ORP/±1mV
精度(pH)0.01
精度(℃)0.3
プリンタ出力可能
分解能(℃)0.1
校正最大5点
表示範囲-2.00〜16.00pH、-2000〜2000mV、-5〜105℃
ディスプレイ4.3インチ セグメントLCD
表示範囲(℃)-5〜105
測定範囲(mV)-2000〜2000
コネクタRS232 USB 比較電極入力
温度補正(℃)自動・手動温度補正
データ記録件数200件、校正結果
PC接続可能
パラメータORP・pH
分解能(pH)0.01、0.1
分解能(mV)1