ケニス
ケニスの 水質検査・土壌検査関連(pH等)
ケニスの pH計/導電率計/標準液
ケニスの 本体
卓上型pH計
商品レビューを投稿する
41日以内出荷
返品不可
41日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68290565
品番
Cyber Scan pH700
参考基準価格(税別)
¥115,000
販売価格(税込)
¥120,780
販売価格(税別)
¥
109,800
バスケットに入れる
マイクロプロセッサーによる設定・校正のワンタッチ操作をはじめ、自己診断機能やデータメモリ機能等を装備しています。
測定範囲
【pH】0.00〜14.00、【ORP】0〜±2000mV、【温度】0.0〜100.0℃
付属品
pH電極、電極スタンド、温度プローブ
寸法(mm)
155×175×69
電源
AC100V・50/60Hz、ACアダプタ(付属)
精度
【pH】±0.01pH、【ORP】±0.2mV(±199.9mV以内)
機能
データメモリ(最大100データ)、データホールド
温度補正(℃)
自動・手動、0〜80