METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)
METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)の 水質検査・土壌検査関連(pH等)
METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)の pH計/導電率計/標準液
METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)の 本体
ポータブルpH計(セブンゴー)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
セット内容
InLab Expert Go-ISM、標準液(pH4.01、7.00、9.21)
注文コード
68290678
品番
S2スタンダード
参考基準価格(税別)
¥130,600
販売価格(税込)
¥142,780
販売価格(税別)
¥
129,800
バスケットに入れる
この商品は
セット内容
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
堅牢で操作性に優れたポータブルpH計です。IP67の防塵防水設計です。 シンプルなメニュー表示により、簡単に操作することができます。 測定シーンに合わせた3つのキットがあります。
分解能
【pH】0.01/0.1pH、【ORP】1mV、【温度】0.1℃
セット内容
InLab Expert Go-ISM、標準液(pH4.01、7.00、9.21)
寸法(mm)
70×35×222
質量(g)
270
電源
単3電池×4(付属)
精度
【pH】±0.01、【ORP】±1mV、【温度】±0.5℃
校正
5点
表示範囲
【pH】-2〜20pH、【ORP】-1999〜1999mV、【温度】-5.0〜105.0℃
アズワン品番
1-8510-21