ポータブルpH計(セブンゴー)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 セット内容InLab Expert Go-ISM-IP67、キャリーケース、標準液(pH4.01、7.00、9.21) 注文コード68290687 品番S2フィールド
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥138,200
この商品はセット内容など3種類から選べます 他の種類を見る

堅牢で操作性に優れたポータブルpH計です。IP67の防塵防水設計です。 シンプルなメニュー表示により、簡単に操作することができます。 測定シーンに合わせた3つのキットがあります。

分解能【pH】0.01/0.1pH、【ORP】1mV、【温度】0.1℃ セット内容InLab Expert Go-ISM-IP67、キャリーケース、標準液(pH4.01、7.00、9.21) 寸法(mm)70×35×222 質量(g)270 電源単3電池×4(付属) 精度【pH】±0.01、【ORP】±1mV、【温度】±0.5℃ 校正5点 表示範囲【pH】-2〜20pH、【ORP】-1999〜1999mV、【温度】-5.0〜105.0℃ アズワン品番1-8510-23

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
68290687 S2フィールド 20898316 30207951 ポータブルpH計 METTLER TOLEDO(メトラー・トレド) ポータブルpH計 METTLER TOLEDO(メトラー・トレド) 1個 139,800 税込153,780 注文コードが変更になりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする