TOKO(東興化学研究所)
TOKO(東興化学研究所)の 水質検査・土壌検査関連(pH等)
TOKO(東興化学研究所)の pH計/導電率計/標準液
TOKO(東興化学研究所)の 本体
ORPメーター
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
測定範囲
【pH】-1〜15pH、【ORP】±2000mV、【温度】0〜100℃
注文コード
68290757
品番
TPX-999Si
参考基準価格(税別)
¥104,000
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
バスケットに入れる
この商品は
測定範囲
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
現場測定に適した防水構造(IP67)のpH/ORP計です。 校正データや電極交換の記録機能付で作業管理が可能です。 耐衝撃性プラスチック保護カバー付電極を標準装備しています。
測定範囲
【pH】-1〜15pH、【ORP】±2000mV、【温度】0〜100℃
付属品
pH/ORP電極GRMT90W、pH4・7標準液(100mL)、標準液作製用粉末など
寸法(mm)
77×172×40
電源
単3電池×2(付属)
温度補償
ATC
機能
電極交換記録、データメモリ(最大1000データ)、バックライト、オートパワーオフ、時計機能