ケニス
ケニスの 水質検査・土壌検査関連(pH等)
ケニスの pH計/導電率計/標準液
ケニスの 本体
ポータブルpH計
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68290793
品番
Eco Scan pH5+
参考基準価格(税別)
¥73,000
販売価格(税込)
¥76,978
販売価格(税別)
¥
69,980
バスケットに入れる
保護ゴム付のpH計で、裏面のスタンドで立てることができます。 全ての機能がボタン1つで切換えられる簡単操作設計です。
測定範囲
0.00〜14.00pH、0.0〜100.0℃
分解能
0.01pH、0.1℃
付属品
pH電極、温度センサ、キャリングケース、pH校正液(pH4/7)、電極保存液、脱イオン水
寸法(mm)
85×157×42
質量(g)
276(電池含む)
電源
単4電池×4(付属)
精度
±0.01pH、±0.5℃
温度補償
自動・手動、0〜100℃
校正
自動、最大3点校正