ケニス
ケニスの 水質検査・土壌検査関連(pH等)
ケニスの pH計/導電率計/標準液
ケニスの 本体
ポケットpH計
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
68290888
品番
pHTestr30
参考基準価格(税別)
¥28,000
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
防水構造(IP67)のポケットpHメーターです。
測定範囲
-1.00〜15.00pH
分解能
0.01pH
寸法(mm)
Φ38×165
質量(g)
100
電源
ボタン電池LR44×4(付属)
精度
±0.01pH、±0.5℃
温度測定範囲(℃)
0〜50.0
校正
自動、3点、温度補償付