卓上型電気伝導率計 LAQUA

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68291082 品番DS-71P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥210,000
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

正確な測定とメンテナンスをサポートする電気伝導率計です。 DS-71E/72Eはスタンダードモデルです。DS-71P/72Pは低電気伝導率測定モデルです。 DS-72Pは第十六改正日本薬局方に対応しています。

測定範囲【導電率】0.000〜199.9S/m(3レンジ)(再現性±0.5%FS±1digit)、【抵抗率】0.000〜199.9kΩ(3レンジ)(再現性±0.5%FS±1digit)、【塩分】0.00〜80.00ppt(0.000〜8.000%) 付属品低電気伝導率セル3551-10D、セル定数:10m-1、測定範囲:10μS-1S 高さ(mm)(電極スタンド)338 電源ACアダプタ(付属) 本体寸法(mm)170×174×73 表示モノクロ液晶 メモリー999
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※()で書類付きと記載された品番にのみ該当する書類が付属します。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする